Dvířka poloviční výška, instalace dole L

Artiklové číslo: 955491 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Úhel otevření dveří 250 stupeň
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Řada Tower
Výška 794 mm
Šířka 684 mm
Druh produktu Křídlová dvířka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955491 L
EAN / GTIN 4062406586140
Číslo výrobce 955491 L

Popis

Provedení:

Dvířka pro UNI Tower vyrobena z ocelového plechu, na vnitřní straně zesílená a uzamykatelná pomocí rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene s cylindrickým zámkem.

Vhodné pro:

UNI Tower ve tvaru U, lze osadit pouze v dolní polovině.

Rozsah dodávky:

Dvířka se zavěšením vpravo s příčníkem, dorazem a krytem dveřní přihrádky.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku