Dvířka poloviční výška, instalace dole M

Artiklové číslo: 955491 M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Úhel otevření dveří 250 stupeň
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Řada Tower
    Výška 794 mm
    Šířka 534 mm
    Druh produktu Křídlová dvířka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 955491 M
    EAN / GTIN 4062406586126
    Číslo výrobce 955491 M

    Popis

    Provedení:

    Dvířka pro UNI Tower vyrobena z ocelového plechu, na vnitřní straně zesílená a uzamykatelná pomocí rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene s cylindrickým zámkem.

    Vhodné pro:

    UNI Tower ve tvaru U, lze osadit pouze v dolní polovině.

    Rozsah dodávky:

    Dvířka se zavěšením vpravo s příčníkem, dorazem a krytem dveřní přihrádky.

    Lakování:

    Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku