Nástavec pro UNI Tower L ORANGE

Artiklové číslo: 955476 ORANGE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tower
Výška 220 mm
Šířka 752 mm
Hloubka 542 mm
Barva oranžová RAL 2008
Druh produktu Označovací nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955476 ORANGE
EAN / GTIN 4062406585952
Číslo výrobce 955476 ORANGE

Popis

Provedení:

Nástavec pro UNI Tower z ocelového plechu s uzavřenou horní stranou. Pro označení např. stanice první pomoci nebo čisticí stanice, místa poskytnutí nástrojů nebo osobních ochranných prostředků.

Lakování:

Práškově nanášený lak v příslušné barvě.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dílech, snadná montáž.
Vhodné piktogramy (různé účely použití) najdete pod č. 955474.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku