Nástavec pro UNI Tower L BLUE

Artiklové číslo: 955476 BLUE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Tower
    Výška 220 mm
    Šířka 752 mm
    Hloubka 542 mm
    Barva modrá RAL 5015
    Druh produktu Označovací nástavec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 955476 BLUE
    EAN / GTIN 4062406585976
    Číslo výrobce 955476 BLUE

    Popis

    Provedení:

    Nástavec pro UNI Tower z ocelového plechu s uzavřenou horní stranou. Pro označení např. stanice první pomoci nebo čisticí stanice, místa poskytnutí nástrojů nebo osobních ochranných prostředků.

    Lakování:

    Práškově nanášený lak v příslušné barvě.

    Poznámka:

    Dodávka po jednotlivých dílech, snadná montáž.
    Vhodné piktogramy (různé účely použití) najdete pod č. 955474.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku