Piktogram UNI Line, Typ: BREAK

Artiklové číslo: 955474 BREAK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tower; Wall; Panel; Z-Tower
170 mm
Druh produktu Nálepky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955474 BREAK
EAN / GTIN 4062406587857
Číslo výrobce 955474 BREAK

Popis

Provedení:

Nálepky se symbolickými piktogramy pro rychlé neverbální zachycení informací a pro zviditelnění např. stanic první pomoci. Pro různé oblasti použití. Vhodné pro nástavec pro UNI Tower, označovací tabulku pro UNI Z-Tower, UNI Panel vel. M a L a označovací nástavec pro UNI Wall.

Poznámka:

Barva nálepky bílá (obrys).

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku