Označovací tabulka pro UNI Panel L a Z-Tower YELLOW

Artiklové číslo: 955444 YELLOW
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Panel
Výška 220 mm
Šířka 540 mm
Hloubka 30 mm
Barva žlutá RAL 1021
Druh produktu Označovací nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955444 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584535
Číslo výrobce 955444 YELLOW

Popis

Provedení:

Označovací tabulky z ocelového plechu pro montáž na panel UNI č. 955440 a UNI Z-Tower č. 955454 a 955455, vždy vel. M a L.

Lakování:

Práškově nanášený lak v příslušné barvě.

Poznámka:

Vhodné piktogramy (různé účely použití) pro označovací tabulky najdete pod č. 955474.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku