• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Označovací tabulka pro GARANT Uni Line Panel L a Z-Tower, Typ: BLUE

Artiklové číslo: 955444 BLUE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Panel
Výška 220 mm
Šířka 540 mm
Hloubka 30 mm
Barva modrá RAL 5015
Druh produktu Označovací nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955444 BLUE
EAN / GTIN 4062406584566
Číslo výrobce 955444 BLUE
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Označovací tabulky z ocelového plechu pro montáž na GARANT Uni Line Panel č. 955440 a GARANT Uni Line Z-Tower č. 955454 a 955455, vždy vel. M a L.

Lakování:

Práškově nanášený lak v příslušné barvě.

Poznámka:

Vhodné piktogramy (různé účely použití) pro označovací tabulky najdete pod č. 955474.

Warning:

Stanovené použití
  • Dvoustěnný sloupek s oboustranně použitelnými děrovanými stěnami.
  • Děrované stěny 9 × 9 mm s mřížkou 37 mm k uchycení háků a držáků Easyfix a dalšího příslušenství děrované stěny.
  • Dodržujte maximální nosnost včetně nástaveb.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neskladujte ani nepřepravujte nezajištěné obrobky.
  • Nestoupejte nebo nesedejte na pojízdná zařízení provozů.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku