UNI Panel S

Artiklové číslo: 955440 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
    Řada Panel
    Výška 1 375 mm
    Šířka 300 mm
    Hloubka 380 mm
    Nosnost 30 kg
    Hmotnost 17 kg
    Druh produktu stojan z děrované stěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 955440 S
    EAN / GTIN 4062406583286
    Číslo výrobce 955440 S

    Popis

    Provedení:

    Úzký oboustranný sloupek z ocelového plechu s děrovanou stěnou □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn a háčků a držáků Easyfix. Stabilní spodní deska v antracitu umožňuje snadnou instalaci a přesun.:

    Lakování:

    Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.

    Poznámka:

    Identifikační štítky najdete pod č. 955443955444. Vhodné piktogramy (pro různá použití) pro identifikační štítky najdete pod číslem 955474.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku