Odkládací rohož z rýhované gumy 50X28

Artiklové číslo: 951975 50X28
(CZK 1316,57 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Šířka 1 250 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 50
Hloubka v G 28
Tloušťka rýhované gumy 3 mm
Materiál guma
Povrch drážky
Druh produktu Rýhovaná guma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951975 50X28
EAN / GTIN 2050002006881
Číslo výrobce 759S1270BL

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska s rýhovanou gumou vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Odkládací rohož z rýhované gumy, tloušťka 3 mm.

Norma:

Předpisy REACH jsou splněny.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku