Odkládací rohož z rýhované gumy, Rozměr v G: 24X24

Artiklové číslo: 951975 24X24
(CZK 1322,22 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Šířka 600 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 24
Hloubka v G 24
Tloušťka rýhované gumy 3 mm
Materiál guma
Povrch drážky
Druh produktu Rýhovaná guma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951975 24X24
EAN / GTIN 2050002006829
Číslo výrobce 759S6060BL

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska s rýhovanou gumou vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Odkládací rohož z rýhované gumy, tloušťka 3 mm.

Norma:

Předpisy REACH jsou splněny.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku