Odkládací rohož z rýhované gumy 24X28

Artiklové číslo: 951975 24X28
(CZK 1409,52 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Šířka 600 mm
    Hloubka 700 mm
    Šířka v G 24
    Hloubka v G 28
    Tloušťka rýhované gumy 3 mm
    Materiál guma
    Povrch drážky
    Druh produktu Rýhovaná guma

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 951975 24X28
    EAN / GTIN 2050002006850
    Číslo výrobce 759S6070BL

    Popis

    Provedení:

    Krycí a odkládací deska s rýhovanou gumou vhodná do skříní na nářadí a skříní.
    Odkládací rohož z rýhované gumy, tloušťka 3 mm.

    Norma:

    Předpisy REACH jsou splněny.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku