Odkládací rohož z rýhované gumy 50X20

Artiklové číslo: 951975 50X20
(CZK 1406,40 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Šířka 1 250 mm
    Hloubka 500 mm
    Šířka v G 50
    Hloubka v G 20
    Tloušťka rýhované gumy 3 mm
    Materiál guma
    Povrch drážky
    Druh produktu Rýhovaná guma

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 951975 50X20
    EAN / GTIN 2050002006591
    Číslo výrobce 759S1250BL

    Popis

    Provedení:

    Krycí a odkládací deska s rýhovanou gumou vhodná do skříní na nářadí a skříní.
    Odkládací rohož z rýhované gumy, tloušťka 3 mm.

    Norma:

    Předpisy REACH jsou splněny.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku