Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách 40X28

Artiklové číslo: 951972 40X28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka 1 000 mm
    Hloubka 700 mm
    Šířka v G 40
    Hloubka v G 28
    Výška zvýšené hrany 25 mm
    Tloušťka rýhované gumy 3 mm
    Druh produktu Krycí deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 951972 40X28
    EAN / GTIN 4062406773335
    Číslo výrobce 951972 40X28

    Popis

    Provedení:

    Krycí a odkládací deska s rýhovanou gumou vhodná do skříní na nářadí a skříní.
    Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách, černá, včetně rýhované gumy. Zaoblený okraj výška 25 mm.

    Norma:

    Předpisy REACH jsou splněny.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku