Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách 30X24

Artiklové číslo: 951972 30X24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 750 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 30
Hloubka v G 24
Výška zvýšené hrany 25 mm
Tloušťka rýhované gumy 3 mm
Druh produktu Krycí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951972 30X24
EAN / GTIN 4062406770297
Číslo výrobce 951972 30X24

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska s rýhovanou gumou vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách, černá, včetně rýhované gumy. Zaoblený okraj výška 25 mm.

Norma:

Předpisy REACH jsou splněny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku