Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách 24X24

Artiklové číslo: 951972 24X24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka 600 mm
    Hloubka 600 mm
    Šířka v G 24
    Hloubka v G 24
    Výška zvýšené hrany 25 mm
    Tloušťka rýhované gumy 3 mm
    Druh produktu Krycí deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 951972 24X24
    EAN / GTIN 4062406770280
    Číslo výrobce 951972 24X24

    Popis

    Provedení:

    Krycí a odkládací deska s rýhovanou gumou vhodná do skříní na nářadí a skříní.
    Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách, černá, včetně rýhované gumy. Zaoblený okraj výška 25 mm.

    Norma:

    Předpisy REACH jsou splněny.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku