Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách 24X28

Artiklové číslo: 951972 24X28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 600 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 24
Hloubka v G 28
Výška zvýšené hrany 25 mm
Tloušťka rýhované gumy 3 mm
Druh produktu Krycí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 951972 24X28
EAN / GTIN 4062406773311
Číslo výrobce 951972 24X28

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska s rýhovanou gumou vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách, černá, včetně rýhované gumy. Zaoblený okraj výška 25 mm.

Norma:

Předpisy REACH jsou splněny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku