Vertikální skříň, šířka 30G, 2 samonosné výsuvy 6G, 1 samonosný výsuv 12G 2000 mm

Artiklové číslo: 943115 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Výškové nastavení v rastru: 37

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Výškové nastavení v rastru 37 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šířka 750 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 30
Hloubka v G 28
Užitná výška vertikálního výsuvu 1 691 mm
Užitná hloubka vertikálního výsuvu 600 mm
Počet výsuvů 3
Konstrukce skříně Základní skříň
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Provedení vertikálních výsuvů samonosný
ComfortClose ne
Hmotnost 163 kg
Druh produktu Vertikální skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 943115 2000
EAN / GTIN 4062406586201
Číslo výrobce 943115 2000

Popis

Provedení:

Vertikální skříně v 30×28G jsou osazené samonosnými výsuvy, které jsou vybaveny jednotlivým otevíráním výsuvů, aby bylo možné otevřít vždy jen jeden výsuv. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovacími proužky.
Rámy výsuvů mají děrování □ 9×9 mm s rastrem 37 mm pro uchycení nosičů nástrojů, policových van a děrovaných stěn. Vertikální skříně jsou připravené pro připevnění na podlahu nebo stěnu a musejí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.
Zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Všechny výsuvy se zamykají společně.
Vertikální výsuv užitná šířka 6G výsuv 150 mm; vertikální výsuv užitná šířka 12G výsuv 300 mm.
Nosnost 6G výsuv 175 kg; nosnost 12G, výsuv 350 kg.

Zvláštní příslušenství:

Vertikální výsuvy mohou být osazeny:
Police č. 943160, děrovaná stěna č. 943166, šikmá police č. 943162 a č. 943163, lišta Multifix č. 943170.

Lakování:

Korpus a korpus výsuvu světle šedá RAL 7035, čelo vertikálních výsuvů antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus výsuvu nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku