Šikmá police pro výsuv 12G 20

Artiklové číslo: 943163 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Materiál: pozinkovaná

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Užitná plocha zásuvek v G 24×20
Materiál pozinkovaná
Hloubka 600 mm
Šířka v G 20
Užitná výška 26 mm
Užitná šířka 500 mm
Užitná hloubka v G 24
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 943163 20
EAN / GTIN 4062406586270

Popis

Provedení:

Z pozinkovaného ocelového plechu, zahnutého na dvou stranách nahoru.
Včetně 4 plastových kolíků pro zašroubování do vertikálních výsuvů. Vhodné pro upevnění vložek z tvrzené pěny eForm.

Vhodné pro:

Pro vertikální skříň č. 943102, 943112, 943115.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství