Šikmá police pro výsuv 12G 16

Artiklové číslo: 943163 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodná pěnová vložka v G Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Užitná plocha zásuvek v G: 24×16
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Užitná plocha zásuvek v G 24×16
Materiál pozinkovaná
Hloubka 600 mm
Šířka v G 16
Užitná výška 26 mm
Užitná šířka 400 mm
Užitná hloubka v G 24
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 943163 16
EAN / GTIN 4062406586263
Číslo výrobce 943163 16

Popis

Provedení:

Z pozinkovaného ocelového plechu, zahnutého na dvou stranách nahoru.
Včetně 4 plastových kolíků pro zašroubování do vertikálních výsuvů. Vhodné pro upevnění vložek z tvrzené pěny eForm.

Vhodné pro:

Pro vertikální skříň č. 943102, 943112, 943115.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku