• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Police, Šířka výsuvu v G: 12

Artiklové číslo: 943160 12
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka výsuvu v G Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Užitná plocha zásuvek v G: 24×12
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Užitná plocha zásuvek v G 24×12
Materiál pozinkovaná
Hloubka 600 mm
Šířka v G 12
Užitná výška 33 mm
Užitná šířka 300 mm
Užitná hloubka v G 24
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 943160 12
EAN / GTIN 4062406586232
Číslo výrobce 943160 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z pozinkovaného ocelového plechu, zahnutého na dvou stranách nahoru.
Včetně 4 plastových kolíků GARANT easyFix pro zašroubování do vertikálních výsuvů.

Vhodné pro:

Pro vertikální skříň č. 943102, 943112, 943115.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Montage in GridLine Vertikalschränken Gehäusetiefe 700 mm mittels beiliegendem Befestigungsmaterial.
  • Nur entsprechend der Lochung des Vertikalschrankes montieren.
  • Multifixschiene zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, Sichtlagerkästen, Tool-UNITS und Shadowboards.
  • Lochwand zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, sowie weiterem Lochwand Zubehör.
  • Schrägfachboden geeignet zur Aufnahme von eForm-Hartschaumeinlagen.
  • Maximale Tragfähigkeiten inklusive Aufbauten beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Nicht auf Fachboden oder Schiene setzen oder stellen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku