Základní skříň se zásuvkou, křídlovými dveřmi s průzorem 750 mm

Artiklové číslo: 940103 750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Užitná plocha zásuvek v G: 36×16

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 0,9 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
    Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
    Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Užitná plocha zásuvek v G 36×16
    Úhel otevření dveří 250 stupeň
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 36×16G
    Výška 750 mm
    Šířka 1 000 mm
    Hloubka 500 mm
    Šířka v G 40
    Hloubka v G 20
    Užitná výška 595 mm
    Užitná šířka zásuvek 900 mm
    Užitná hloubka zásuvek 400 mm
    Užitná šířka zásuvky v G 36
    Užitná hloubka zásuvek v G 16
    Počet zásuvek 1
    Počet polic 1
    Konstrukce skříně Základní skříň
    Čelní strana skříně Křídlová dvířka s průzorem
    Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
    ComfortClose ne
    Polohování rukojeti nahoře
    Hmotnost 52 kg
    Druh produktu Skříň s policemi

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 940103 750
    EAN / GTIN 4062406068707
    Číslo výrobce 940103 750

    Popis

    Provedení:

    Osazená skříň v 40×20G, se zásuvkami 36×16G.
    Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.
    zásuvky, čelní výška 125 mm.

    Rozsah dodávky:

    Skříň včetně polic a zásuvek.

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
    Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku