Police 200 kg 40

Artiklové číslo: 940590 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šířku skříní / oddílů v G Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 200
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 200 kg
Materiál pozinkovaná
Šířka 950 mm
Hloubka 425 mm
Tloušťka 40 mm
Vestavná výška 125 mm
Oblast použití Skříň pro vysoké zatížení
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 940590 40
EAN / GTIN 4062406134884
Číslo výrobce 940590 40

Popis

Provedení:

Pozinkovaná police se zvýšenou nosností.

Vhodné pro:

Skříně č. 940001940217, č. 940801940907.

Rozsah dodávky:

1 pár upínacích lišt s 2-dílnou přihrádkou.

Poznámka:

Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, protože mají 2 oddíly.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku