Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu 75 kg

Artiklové číslo: 950180 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tlumič dorazu zásuvky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 950180 75
EAN / GTIN 4062406355340

Popis

Provedení:

Tlumící systém dorazu zásuvek pro vestavbu na zásuvky. Systém umožňuje samostatné uzavření zásuvky v poslední části uzavírání a to bez nárazu. Může se používat u prázdných a plných zásuvek. Systémem Comfort Close je možné dovybavit všechny zásuvky s červenou pojistnou svorkou. Vhodný pro všechny hloubky zásuvek od 14G – 24G.

Vhodné pro:

Zásuvky s nosností 75 kg.

Rozsah dodávky:

Sada sestávající ze 2 plastových lišt a 2 pružinových upínáků, vhodné pro jednu zásuvku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku