Police drážkovaná 40

Artiklové číslo: 940552 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro šířku skříní / oddílů v G Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 0,9 mm
    Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
    Materiál pozinkovaná
    Šířka 950 mm
    Hloubka 425 mm
    Oblast použití Skříň s policemi
    Druh produktu Police

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 940552 40
    EAN / GTIN 4062406134853
    Číslo výrobce 940552 40

    Popis

    Provedení:

    Pozinkované police z ocelového plechu.

    Vhodné pro:

    Skříně č. 940001940217, č. 940801940907.

    Rozsah dodávky:

    Police s nosníky.

    Poznámka:

    Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, protože mají 2 oddíly.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku