Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg 1500/9

Artiklové číslo: 931115 1500/9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška v mm / počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 200
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,2 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 200 kg
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Užitná plocha zásuvek v G 26×24
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 1 500 mm
    Šířka 750 mm
    Hloubka 700 mm
    Užitná výška 1 400 mm
    Užitná výška pro zásuvky 1400 mm
    Výška čela zásuvek 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 150 mm; 200 mm; 300 mm
    Užitná šířka zásuvek 650 mm
    Užitná hloubka zásuvek 600 mm
    Užitná šířka zásuvky v G 26
    Užitná hloubka zásuvek v G 24
    Počet zásuvek 9
    Počet výsuvných polic 0
    Počet dvířek 0
    Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
    ComfortClose ne
    Vložka z rýhované gumy se zvýšeným okrajem na 3 stranách ne
    Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště ne
    Hmotnost 205 kg
    Druh produktu Skříň na nářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 931115 1500/9
    EAN / GTIN 4062406062989
    Číslo výrobce 931115 1500/9

    Popis

    Provedení:

    Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.
    Zásuvka 50 mm s nosností 75 kg. Zásuvka od 75 mm s nosností 200 kg.

    Osazení:

    Výška čela zásuvky mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

    Lakování:

    Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Poznámka:

    Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku