Sada 6hranných šroubováků s příčnou rukojetí, Počet nástrojů: 9

Artiklové číslo: 953035 9
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×24

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×24
Šířka 250 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 24
Počet nástrojů 9
Provedení se šroubovákem
Hmotnost 0,851 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953035 9
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406154677
Kopírovat
Číslo výrobce 953035 9
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953035: 1 ks
6hranný šroubovák HOLEX s příčnou rukojetí č. 627481 vel. 2; 2,5; 3: po 1 ks
6hranný šroubovák HOLEX s příčnou rukojetí a kulovou hlavou č. 627484 vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

V košíku

Ke košíku
Ke košíku