{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 26×24G | |
Výška | 1 500 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Šířka v G | 30 | |
Hloubka v G | 28 | |
Užitná výška | 1 400 mm | |
Užitná výška pro zásuvky | 1 400 mm | |
Počet zásuvek | 0 | |
Počet výsuvných polic | 0 | |
Počet dvířek | 0 | |
Maximální nosnost | 4 000 kg | |
Provedení | pro individuální osazení | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
Hmotnost | 57 kg | |
Druh produktu | Korpus skříně na nářadí |
Katalogové číslo | 931155 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406063146 | |
Číslo výrobce | 931155 1500 |