Montážní vozík se zásuvkami 75 kg 885/5

Artiklové číslo: 930725 885/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
885/5
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Výškové nastavení v rastru: 25

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Užitná plocha zásuvek v G 36×20
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 885 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 600 mm
Užitná výška 600 mm
Užitná výška pro zásuvky 600 mm
Výška zásuvkové skříňky 700 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky 600 mm
Užitná šířka zásuvek 900 mm
Užitná hloubka zásuvek 500 mm
Užitná šířka zásuvky v G 36
Užitná hloubka zásuvek v G 20
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 125 mm
Se zvýšenou hranou ano
Počet zásuvek 5
Počet výsuvných polic 0
Počet dvířek 0
Maximální nosnost 600 kg
Provedení pojízdný; se zásuvkami
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Korpus nahoře otevřený ne
Potah nezanechává stopy ano
Hmotnost 131 kg
Druh produktu Montážní vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 930725 885/5
EAN / GTIN 4062406348762

Popis

Provedení:

Kompletní se zásuvkami 36×20G.
Montážní vozík v 40×24G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, ⌀ 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.
100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou – brání otevírání zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly