LED osvetlovaci jednotka 2000

Artiklové číslo: 928600 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Řada Pracovní stanice
    Délka 1 920 mm
    Hloubka 120 mm
    Délka osvětlovacího tělesa 1 110 mm
    Hloubka osvětlovacího tělesa 30 mm
    Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
    Jmenovité napětí 250 V
    Příkon 36 W
    Vypínač ne
    Světelný tok 2 520 lm
    Teplota barev 4 000 K
    Vhodné pro typ 2000
    LED technologie ano
    Neoslňuje a má ustálené světlo ano
    Hmotnost 6 kg
    Zdroj energie Síťový provoz
    Druh produktu Přídavné světlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 928600 2000
    EAN / GTIN 4062406117467
    Číslo výrobce 928600 2000

    Popis

    Provedení:

    Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem a přívodním kabelem pro instalaci na spínač č. 928470 ON/OFF nebo 928460 ON/OFF (průmyslová zástrčka). Bezúdržbová technologie LED s dlouhou životností. Energeticky nejefektivnější osvětlovací těleso je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré rozeznávání barvy díky vyváženým podílům spektra a velké ostrosti kontur a kontrastů. Teplota barvy / barva světla cca 4 000 K.
    Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Žárovky nelze ve svítilně vyměnit.
    Osvětlovací jednotka LED se stříbrným korpusem skříně z ocelového plechu a clonou z PMMA.

    Vhodné pro:

    Konzole nosného ramena č. 928055; 928056; 972086 a 972087.

    Lakování:

    Plášť stříbrná, podobná RAL 9006.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku