Kabel adaptéru pro osvětlovací jednotku, Provedení: CH/2

Artiklové číslo: 928640 CH/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis Kabel adaptéru s průmyslovým konektorem a se zástrčkou s ochranným kontaktem
Délka kabelu 2 m
Vstup typu zástrčky J
Typ zástrčky výstup Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Typ proudu AC
Jmenovitý proud 16 A
Vypínač ne
Druh produktu Síťový kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928640 CH/2
EAN / GTIN 4062406117542
Číslo výrobce 920260 9-AK

Popis

Provedení:

3-pólový kabel adaptéru o délce 2 m, s průmyslovým konektorem a se zástrčkou s ochranným kontaktem.
Švýcarské provedení.

Vhodné pro:

Poznámka:

Kabel adaptéru se smí používat výlučně jako přívod pro osvětlovací jednotky.
Lze ho zatížit maximálně 3,6 kW-

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku