Kabel adaptéru pro osvětlovací jednotku, Provedení: DE/2

Artiklové číslo: 928640 DE/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Provedení Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis Kabel adaptéru s průmyslovým konektorem a se zástrčkou s ochranným kontaktem
Délka kabelu 2 m
Vstup typu zástrčky F
Typ zástrčky výstup Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Typ proudu AC
Jmenovitý proud 16 A
Vypínač ne
Druh produktu Síťový kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928640 DE/2
EAN / GTIN 4062406117535
Číslo výrobce 920260 9-AK

Popis

Provedení:

3-pólový kabel adaptéru o délce 2 m, s průmyslovým konektorem a se zástrčkou s ochranným kontaktem.
Německé provedení.

Vhodné pro:

Poznámka:

Kabel adaptéru se smí používat výlučně jako přívod pro osvětlovací jednotky.
Lze ho zatížit maximálně 3,6 kW-

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku