Zadní stěna z děrovaného plechu (pár nosných sloupků + 1 děrovaná stěna jednostranná) 1000

Artiklové číslo: 928075 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Výškové nastavení v rastru: 50
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
    Tloušťka materiálu 1 mm
    Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
    Výškové nastavení v rastru 50 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 481 mm
    Vhodné pro typ 1000
    Nosnost 100 kg
    Provedení děrované stěny jednostranná
    Druh produktu Děrovaná stěna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 928075 1000
    EAN / GTIN 4062406113025
    Číslo výrobce 928075 1000

    Popis

    Provedení:

    Pár nosných sloupků z ocelové trubky 100×40×2 mm. Závěsné drážky s rastrem 50 mm na přední straně a závitová pouzdra na přední straně pro uchycení dalších modulů / konstrukčních dílů. Mezitím stěna z děrovaného ocelového plechu.

    Použití:

    K přišroubování na pracovní desky s délkou 1000, 1500, popř. 2000 mm.

    Rozsah dodávky:

    Sestávající z 1×pár nosných sloupků + 1×děrovaná stěna jednostranná. Nelze namontovat konzoly nosných ramen a příčné výztuhy.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku