Děrovaná stěna dvoustranná 1500

Artiklové číslo: 928071 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 481 mm
    Šířka 1 420 mm
    Hloubka 25 mm
    Vhodné pro typ 1500
    Nosnost 100 kg
    Provedení děrované stěny oboustranný
    Hmotnost 18 kg
    Druh produktu Děrovaná stěna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 928071 1500
    EAN / GTIN 4062406112707
    Číslo výrobce 928071 1500

    Popis

    Provedení:

    Z robustního ocelového plechu hraněné pro přehledné uskladnění nástrojů.
    Děrovanou stěnu v oboustranném provedení je možno osadit na sobě nezávisle na obou stranách.
    Děrované stěny z ocelového plechu □9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství ke stěnám z děrovaného plechu.

    Vhodné pro:

    Pro zašroubování mezi nosné sloupky č. 928010, do vozíku na materiál č. 918590 a pro dělicí příčky č. 955430 a 955431.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Příslušenství pro děrované stěny najdete v části 95.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku