Pracovní stůl Vario se 2 zásuvkovými kontejnery 24G, výška 950 mm, deska z bukového Multiplexu 2000/6+7 mm

Artiklové číslo: 922814 2000/6+7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Výška pracovního stolu: 950
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 1 000
  • Tloušťka desky: 50
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Výška pracovního stolu 950 mm
    Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
    Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 1 000 kg
    Tloušťka desky 50 mm
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Užitná plocha zásuvek v G 20×20
    Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Řada vario
    Výška 950 mm
    Pracovní deska délka 2 000 mm
    Pracovní deska hloubka 750 mm
    Pracovní deska tloušťka 50 mm
    Šířka zásuvkové skříňky 600 mm
    Hloubka zásuvkové skříňky 650 mm
    Užitná výška zásuvkové skříňky 800 mm
    Užitná šířka zásuvek 500 mm
    Užitná hloubka zásuvek 500 mm
    Užitná šířka zásuvky v G 20
    Užitná hloubka zásuvek v G 20
    Počet zásuvek 13
    Hmotnost 227 kg
    Druh produktu Pracovní stůl

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 922814 2000/6+7
    EAN / GTIN 4062406085674
    Číslo výrobce 922814 2000/6+7

    Popis

    Provedení:

    Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

    Osazení:

    Výška čela zásuvky (vlevo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250
    Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

    Rozsah dodávky:

    2 × kontejner se zásuvkami, pracovní deska.

    Lakování:

    Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

    Poznámka:

    Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Ze stejné série "vario" Zobrazit všechny

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku