{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Výškové nastavení pracoviště | 850-1050 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 400 kg | |
Provedení výškového nastavení | Elektrický | |
Tloušťka desky | 50 mm | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Užitná plocha zásuvek v G | 20×20 | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Ochranná třída IP | IP 20 | |
Řada | Ready-to-go | |
Výškový rozsah | 850 mm - 1 050 mm | |
Pracovní deska délka | 1 500 mm | |
Pracovní deska hloubka | 750 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
Šířka podstavce | 1 300 mm | |
Hloubka podstavce | 700 mm | |
Užitná výška zásuvkové skříňky | 525 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 500 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 20 | |
Princip výškového nastavení | Elektrický | |
Plynulé nastavování výšky | ano | |
Vstup typu zástrčky | F | |
Přípojka napětí | 250 V | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Rychlost zvedání | 9 mm/s | |
Maximální zvedací síla | 6 000 N | |
Počet zásuvek | 4 | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
ComfortClose | ne | |
Hmotnost | 137,4 kg | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
Druh produktu | Pracovní stůl |
Katalogové číslo | 921407 1500/DE | |
EAN / GTIN | 4062406086497 | |
Číslo výrobce | 921407 1500/DE |