Pracovní stanice eLevel s tmavě šedou deskou Eluplan 1000 mm

Artiklové číslo: 920012 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení pracoviště: 700-1000
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 250
  • Provedení výškového nastavení: Elektrický
  • Tloušťka desky: 40

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení pracoviště 700-1000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 250 kg
Provedení výškového nastavení Elektrický
Tloušťka desky 40 mm
Výškové vyrovnání 25 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Model eLevel
Řada Pracovní stanice
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do 700 mm - 1 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska délka 1 000 mm
Pracovní deska hloubka 700 mm
Pracovní deska tloušťka 40 mm
Princip výškového nastavení kompletní konstrukce
Plynulé nastavování výšky ano
Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 250 V
Materiál pracovní desky Eluplan
Potah pracovní desky Eluplan (plast), (potah linoleum)
Tloušťka obkladu 2 mm
Povrch pracovní desky Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně tvrdý, neodolný vůči světlu
Barva povrchu pracovní desky tmavě šedá
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí ano
Hmotnost 70 kg
Druh produktu Pracovní stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 920012 1000
EAN / GTIN 4062406119454
Číslo výrobce 920012 1000

Popis

Provedení:

Pracovní stanice eLevel plynule elektricky nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při jeho obsluze se upraví výška celého pracoviště.

Lakování:

Noha antracitová RAL 7016, nelze konfigurovat.
Zvedací sloup eloxovaný hliník, nelze konfigurovat.
Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 práškově nanášený lak, možnosti konfigurace.

Poznámka:

  • Při použití plášťů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.
  • Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střižné plechy č. 920350 (nebezpečí pohmoždění).

Velikosti .../2 jsou vybaveny alternativní zvedací jednotkou. Technické údaje jsou podobné dosavadním zvedacím jednotkám, drobné odchylky. Ovládací panel je pro tyto velikosti vizuálně odlišný, funkce jsou ale stejné.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku