Rohové pracoviště s podstavcem s deskou z bambusu 1000 mm

Artiklové číslo: 920106 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1000
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení pracoviště: 750-1000
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 250
  • Provedení výškového nastavení: mechanická
  • Tloušťka desky: 50

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení pracoviště 750-1000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 250 kg
Provedení výškového nastavení mechanická
Tloušťka desky 50 mm
Výškové vyrovnání 25 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Řada Pracovní stanice
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do 750 mm - 1 000 mm
Šířka 1 100 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska délka 1 000 mm
Pracovní deska hloubka 1 000 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Vybíhající na hloubku palety 750 mm
Princip výškového nastavení kompletní konstrukce
Hmotnost 80 kg
Druh produktu Rohové pracoviště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 920106 1000
EAN / GTIN 4062406254971

Popis

Provedení:

Rohové pracoviště pro pracovní stanici. Nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí podstavce se zajišťovacími šrouby. S nohou z ocelového plechu a čtyřhrannou trubkou, nosnost 250 kg.

Vhodné pro:

Pracovní stanice mLevel, eLevel, eLevel+. Není možné žádné elektrické nastavení výšky rohového pracoviště.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016 (nekonfigurovatelná), boční a zadní stěny světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při kombinaci rohového pracoviště s pracovní stanicí Workstation eLevel nebo eLevel+ jsou na pracovní stanici povinně předepsány střižné plechy.