{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Výškové nastavení pracoviště | 700-1000 mm | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 150 kg | |
Provedení výškového nastavení | mechanická | |
Tloušťka desky | 50 mm | |
Výškové vyrovnání | 25 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Pracovní stanice | |
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do | 700 mm - 1 000 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Pracovní deska délka | 1 000 mm | |
Pracovní deska hloubka | 1 000 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 50 mm | |
Vybíhající na hloubku palety | 800 mm | |
Princip výškového nastavení | kompletní konstrukce | |
Hmotnost | 32 kg | |
Druh produktu | Rohové pracoviště |
Katalogové číslo | 920116 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406254988 | |
Číslo výrobce | 920116 1000 |