Vozík se čtyřmi stěnami 1551

Artiklové číslo: 919877 1551
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1551
Výška 990 mm
Šířka 1 180 mm
Hloubka 609 mm
Šířka úložné plochy 1 000 mm
Hloubka úložné plochy 600 mm
Výška úložné plochy 270 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 200 mm
Maximální nosnost 600 kg
Materiál kolečka TPE
Hmotnost 40 kg
Druh produktu Vozík se čtyřmi stěnami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 919877 1551
EAN / GTIN 4017976015514
Číslo výrobce 1551

Popis

Provedení:

Vozík se čtyřmi stěnami s vyjímatelnou podélnou stěnou. Platforma z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu, svařovaná ocelová konstrukce, 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku