{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 1553 | |
Výška | 990 mm | |
Šířka | 1 380 mm | |
Hloubka | 809 mm | |
Šířka úložné plochy | 1 200 mm | |
Hloubka úložné plochy | 800 mm | |
Výška úložné plochy | 270 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Maximální nosnost | 600 kg | |
Materiál kolečka | TPE | |
Hmotnost | 53 kg | |
Druh produktu | Vozík se čtyřmi stěnami |
Katalogové číslo | 919877 1553 | |
EAN / GTIN | 4017976015538 | |
Číslo výrobce | 1553 |