Vozík se čtyřmi stěnami 1550

Artiklové číslo: 919877 1550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 1550
    Výška 948 mm
    Šířka 1 030 mm
    Hloubka 509 mm
    Šířka úložné plochy 850 mm
    Hloubka úložné plochy 500 mm
    Výška úložné plochy 228 mm
    Počet pevných koleček bez brzdy 2
    Počet řiditelných koleček s brzdou 2
    ⌀ koleček 160 mm
    Maximální nosnost 500 kg
    Materiál kolečka TPE
    Hmotnost 35 kg
    Druh produktu Vozík se čtyřmi stěnami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 919877 1550
    EAN / GTIN 4017976015507
    Číslo výrobce 1550

    Popis

    Provedení:

    Vozík se čtyřmi stěnami s vyjímatelnou podélnou stěnou. Platforma z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu, svařovaná ocelová konstrukce, 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

    Norma:

    EN 1757-3

    Lakování:

    Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak

    Poznámka:

    Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku