Kapsa na dokumenty žlutá s poutky sada 50dílná A5/1

Artiklové číslo: 974711 A5/1
Nastavit cenu 50 ks (CZK 104,92 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 219 mm
Šířka 224 mm
Hmotnost jednoho kusu 26 g
Druh produktu Kapsa na dokumenty s poutky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974711 A5/1
EAN / GTIN 4005546997063
Číslo výrobce 174904

Popis

Provedení:

Z odolného polypropylenu s upevňovacími oky ve tvaru šipky. Včetně ochranné klopy proti prachu a dešti pro použití ve venkovním prostředí. Možnost jednoduchého a rychlého upevnění. Pro změnu informací není nutné desky oddělávat a díky tomu je možná rychlejší výměna zasunovacích štítků. Vynikající na dokumenty a vhodné pro skenování.
Barva: zadní fólie žlutá a přední fólie průhledná.

Popis:

Formát A5 na šířku.

Použití:

Velmi pevné držení na pohyblivých přepravních boxech a klecových paletách.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku