{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | ToolCar | |
Zóna ATEX | žádná | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Příkon | 20 W | |
Světelný tok | 1 700 lm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Délka korpusu lampy | 625 mm | |
Šířka korpusu lampy | 123 mm | |
Výška korpusu lampy | 33 mm | |
Vyložení nosného ramena | 350 mm | |
Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
Druh produktu | Přídavné světlo |
Katalogové číslo | 914871 20 | |
EAN / GTIN | 4045197893741 | |
Číslo výrobce | 914871 20 |