Bambusová pracovní deska se svěrákem, Typ: L

Artiklové číslo: 914781 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ToolCar
Šířka 665 mm
Hloubka 445 mm
Druh produktu Krycí deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914781 L
EAN / GTIN 4045197894083
Číslo výrobce 914781 L

Popis

Vhodné pro:

Dílenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550.

Rozsah dodávky:

Včetně svěráku GARANT č. 967100 vel. 120 a upevňovacího materiálu. Svěrák lze volně umístit na pracovní desce.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "ToolCar" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku