Bambusová pracovní deska s pozinkovaným pláštěm z ocelového plechu a svěrákem L

Artiklové číslo: 914785 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada ToolCar
    Šířka 665 mm
    Hloubka 445 mm
    Druh produktu Krycí deska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 914785 L
    EAN / GTIN 4045197894090
    Číslo výrobce 914785 L

    Popis

    Provedení:

    Pozinkovaný plášť z ocelového plechu na čelní straně sražený.

    Vhodné pro:

    Dílenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550.

    Rozsah dodávky:

    Včetně svěráku GARANT č. 967100 vel. 120 a upevňovacího materiálu. Svěrák můžete libovolně umístit na pracovní desce.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "ToolCar" Zobrazit všechny

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku