Děrovaná stěna jednostranná pro dílenské vozíky 444 mm

Artiklové číslo: 914851 444
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Užitná výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Řada ToolCar
Výška 444 mm
Výška děrované stěny 444 mm
Šířka děrované stěny 635 mm
Oblast použití Dílenský vozík
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914851 444
EAN / GTIN 4045197893949
Číslo výrobce 914851 444

Popis

Provedení:

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 25×25 mm s děrovanou stěnou z ocelového plechu ( □ 9×9 mm v rastru 37), stříbrná práškově nanášený lak.
Děrovaná stěna jednostranná, druhá strana hladká stěna z ocelového plechu.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

Děrovaná stěna z ocelového plechu včetně páru nosných sloupků.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku