Dílenský vozík ToolCar s ComfortClose 7

Artiklové číslo: 914524 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 30
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 30 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 20×16G
Užitná plocha zásuvek v G 20×16
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Řada ToolCar; Dílenský vozík ToolCar
Výška 1 000 mm
Šířka 800 mm
Hloubka 500 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 400 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 16
Počet zásuvek 7
Hmotnost 87 kg
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 914524 7
EAN / GTIN 4045197892157
Číslo výrobce 914524 7

Popis

Provedení:

Dílenský vozík ToolCar s protiskluzovou podložkou GARANT GridLineodolnou vůči poškrábání a maximálně chránící povrch. Jednoduchá výměna odkládací police za jiné pracovní desky (např. bambus) nebo za bambusovou pracovní desku se svěrákem. Uzavíratelná přihrádka na cenné předměty / postranní přihrádka, společně centrálně uzavíratelné se zásuvkami. Čela zásuvek a madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE. V případě kolize zabrání poškození citlivých povrchů a obrobků.
GARANT ComfortClose. Zásuvky s automatickým zavíráním a tlumením.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:
Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741951821 vždy ve vel. 200.
Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95.
Vhodné organizéry:
Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;
dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75; vel.125 a vel. 200;
zásuvné dělicí příčky č. 951721951821 vel. 75; č. 951731951821 vel.125 a č. 951741951821 vel. 200.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku