{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ průstřižníku (⌀ otvoru) | 30 mm | |
Tlakový šroub | M10×1×55 | |
⌀ předvrtávaného otvoru | 11 mm | |
Velikost klíče pro tlakový šroub | 17 mm | |
Pro materiál o tloušťce (plech St 37) | 1,75 mm | |
Pro plechy z nerezové oceli dle pevnosti do | 1,25 mm | |
Druh produktu | Děrovací nástroj |
Katalogové číslo | 834160 30 | |
EAN / GTIN | 2050001756473 | |
Číslo výrobce | 834160 30 |