Náhradní šroub přítlaku ložiska pro kruhový děrovač plechu 10/55 mm

Artiklové číslo: 834060 10/55
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ / délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměry šroubu M10×1×55
Rozměr klíče 17 mm
Vhodný pro kruhový děrovač plechu ⌀ 28,3 − 32 mm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 834060 10/55
EAN / GTIN 2050000996740
Číslo výrobce 834060 10/55

Popis

Provedení:

Metrický závit.

Vhodné pro:

Kruhový děrovač plechů č. 834000, 834100 a 834160.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku