Náhradní šroub přítlaku ložiska pro kruhový děrovač plechu 20/80 mm

Artiklové číslo: 834060 20/80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ / délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměry šroubu M20×1,5×80
    Rozměr klíče 30 mm
    Vhodný pro kruhový děrovač plechu ⌀ 54 − 63,5 mm
    Druh produktu Sroub

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 834060 20/80
    EAN / GTIN 2050000996788
    Číslo výrobce 834060 20/80

    Popis

    Provedení:

    Metrický závit.

    Vhodné pro:

    Kruhový děrovač plechů č. 834000, 834100 a 834160.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku